DEHN ITALIA S.P.A. - DEH123109 ASTA DI CAPTAZIONE PER TETTI A FALDA AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 10...10 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364107366
Codice prodotto
DEH123109
Cod. produttore
123109
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
10...10 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione per la protezione di pannelli solari, impianti fotovoltaici oppure altre installazioni su tetti spioventi. Il montaggio dell'asta di captazione si basa su una tecnica ad incastro. Gli elementi regolabili a gradini sono da adattare, prima del montaggio, a seconda del diametro sul coppo.