AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH200039 STAFFA PORTAFILO PER TD 6-8MM INOX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Tipo di fissaggio del supporto - Su grondaia

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Campo di serraggio del tubo - 50...150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364129283

Codice prodotto

DEH200039

Cod. produttore

200039

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Tipo di fissaggio del supporto:

Su grondaia

Dimensione filettatura, metrica:

8

Campo di serraggio del tubo:

50...150 mm

Staffa portafilo per la posa di calate su pluviali. Esecuzione tipo PV regolabile, con vite di serraggio M8, posa fissa del conduttore.