DEHN ITALIA S.P.A. - DEH200087 STAFFA PORTAFILO PER TD6-8MM INOX GAL CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio inox V2A ramato
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto - Su grondaia
Confezione
1 PZ
EAN
4013364082342
Codice prodotto
DEH200087
Cod. produttore
200087
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio inox V2A ramato
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto:
Su grondaia
Staffa portafilo per la posa di calate su pluviali. Esecuzione tipo PPS con vite perpetua e nervatura, posa fissa del conduttore.