DEHN ITALIA S.P.A. - DEH200600 TASSELLI PER PIASTRE ISOLANTI L 50MM PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Tasselli per pannelli in schiuma rigida
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364098220
Codice prodotto
DEH200600
Cod. produttore
200600
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Tasselli per pannelli in schiuma rigida
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Tassello per piastra in materiale espanso per il fisssaggio di staffa portafilo, staffa per conduttrore piatto e portaasta su pareti con isolamento termico. Fissaggio con star drive (TX40) e montaggio con viti per legno D4,5 mm. Esecuzione corta.


