AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202015 STAFFA PORTAFILO PER TETTI ONDULATI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Diametro del conduttore - 6...10 mm

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Applicazione - Tetto in lamiera ondulata

  • Materiale del supporto - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364022089

Codice prodotto

DEH202015

Cod. produttore

202015

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Diametro del conduttore:

6...10 mm

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Applicazione:

Tetto in lamiera ondulata

Materiale del supporto:

Acciaio

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio

Lunghezza del supporto:

53 mm

Staffa portafilo per tetti per la posa di captatori su tetti in ondulato. Esecuzione angolata per tetti in ondulato profilo 5 e profilo 8 con staffa portafilo DEHNQUICK, posa fissa del conduttore.