AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202020 STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICKFE/TZN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Diametro del conduttore - 6...10 mm

  • Metodo di montaggio - Regolabile

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Materiale del supporto - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364020764

Codice prodotto

DEH202020

Cod. produttore

202020

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Diametro del conduttore:

6...10 mm

Metodo di montaggio:

Regolabile

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Materiale del supporto:

Acciaio

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio

Lunghezza del supporto:

240 mm

Staffa portafilo per tetti regolabile a gradini con staffa portafilo DEHNquick, per il fissaggio di captatori su colmo ad es. di tetti in tegole. Con posa fissa del conduttore al centro in alto.