DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202060 STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICKFE/TZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Diametro del conduttore - 6...10 mm
Metodo di montaggio - Avvitabile
Applicazione - Tetto piano
Materiale del supporto - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4013364022263
Codice prodotto
DEH202060
Cod. produttore
202060
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Diametro del conduttore:
6...10 mm
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Applicazione:
Tetto piano
Materiale del supporto:
Acciaio
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio
Lunghezza del supporto:
100 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
60 mm