DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202227 STAFFA PORTAFILO PER TETTI DEHNQUICK CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Diametro del conduttore - 6...10 mm
Metodo di montaggio - Regolabile
Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)
Materiale del supporto - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
4013364020795
Codice prodotto
DEH202227
Cod. produttore
202227
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Diametro del conduttore:
6...10 mm
Metodo di montaggio:
Regolabile
Applicazione:
Sul colmo (tetti in coppi)
Materiale del supporto:
Rame
Materiale dell'elemento di serraggio:
Rame
Lunghezza del supporto:
280 mm




