DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204002 STAFFA PORTAFILO DEHNSNAP PLASTICA GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale del supporto - Plastica 
- Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto 
- Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica 
- Dimensione filettatura, metrica - 8 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013364019195
Codice prodotto
DEH204002
Cod. produttore
204002
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Dimensione filettatura, metrica:
8




