DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204004 STAFFA PORTAFILO DEHNSNAP PLASTICA GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Materiale del cavallotto - Plastica
Materiale della base di fissaggio - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364019003
Codice prodotto
DEH204004
Cod. produttore
204004
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale del cavallotto:
Plastica
Materiale della base di fissaggio:
Plastica
Dimensione filettatura, metrica:
8




