AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204007 STAFFA PORTAFILO DEHNSNAP PLASTICA MARR.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Plastica

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364019188

Codice prodotto

DEH204007

Cod. produttore

204007

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Plastica

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro con filettatura metrica

Dimensione filettatura, metrica:

6

Staffa portafilo DEHNsnap per la posa di conduttori tondi. Sistema di staffaggio in materiale plastico con posa laterale e cappuccio a scatto che si innesta da solo (doppio innesto del cappuccio). Sistema di staffaggio senza viti con posa libera del conduttore. Esecuzione altezza 16 mm e filetto interno con vite, in plastica resitente alle intemperie, stabilizzata ai raggi UV e senza alogeni.