DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204017 STAFFA PORTAFILO DEHNSNAP PLASTICA MARR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4013364019058
Codice prodotto
DEH204017
Cod. produttore
204017
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Dimensione filettatura, metrica:
8