AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204037 STAFFA PORTAFILO DEHNSNAP PLASTICA MARR.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Plastica

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Materiale del cavallotto - Plastica

  • Materiale della base di fissaggio - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364019331

Codice prodotto

DEH204037

Cod. produttore

204037

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Plastica

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro con filettatura metrica

Materiale del cavallotto:

Plastica

Materiale della base di fissaggio:

Plastica

Dimensione filettatura, metrica:

8

Staffa portafilo DEHNsnap per la posa di conduttori tondi. Sistema di staffaggio in materiale plastico con posa laterale e cappuccio a scatto che si innesta da solo (doppio innesto del cappuccio). Sistema di staffaggio senza viti con posa libera del conduttore. Esecuzione altezza 36 mm e filetto interno con vite, in plastica resitente alle intemperie, stabilizzata ai raggi UV e senza alogeni.