DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206239 STAFFA PORTAFILO X TETTI SPANNGRIP INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Regolabile
Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364042650
Codice prodotto
DEH206239
Cod. produttore
206239
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Regolabile
Applicazione:
Sul colmo (tetti in coppi)
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto:
280 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm




