DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206339 STAFFA PORTAFILO PER TETTI ONDULATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Avvitabile
Applicazione - Tetto in lamiera ondulata
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364047730
Codice prodotto
DEH206339
Cod. produttore
206339
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Applicazione:
Tetto in lamiera ondulata
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto:
58 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm




