AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH207037 STAFFA PORTAFILO DEHNGRIP CU PER TD 8MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Rame

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364042742

Codice prodotto

DEH207037

Cod. produttore

207037

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro con filettatura metrica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Rame

Dimensione filettatura, metrica:

6

Staffa portafilo DEHNgrip per la posa di conduttori tondi. Sistema di staffaggio in acciaio INOX senza viti con mantaggio semplice (inserire il conduttore dall'alto) con posa libera del conduttore. Esecuzione con altezza di 32 mm.