DEHN ITALIA S.P.A. - DEH223020 STAFFA PORTAFILO INOX X TETTI IN LAMIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Diametro del conduttore - 6...10 mm
Metodo di montaggio - Ad aggancio
Applicazione - Tetto in metallo
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364092792
Codice prodotto
DEH223020
Cod. produttore
223020
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Diametro del conduttore:
6...10 mm
Metodo di montaggio:
Ad aggancio
Applicazione:
Tetto in metallo
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)




