AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH223031 STAFFA PORTAFILO INOX X TETTI IN LAMIERA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - A serraggio

  • Applicazione - Tetto in metallo

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364092815

Codice prodotto

DEH223031

Cod. produttore

223031

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

A serraggio

Applicazione:

Tetto in metallo

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

42 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo per tetti metallici per il fissaggio di dispositivi di captazione supplementari su coperture metalliche. Esecuzione per tetti con scanalatura verticale, con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore.