DEHN ITALIA S.P.A. - DEH250001 STAFFA PORTAFILO DEHNFIX INOX P- GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox (V2A) / Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello
Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale della base di fissaggio - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364023888
Codice prodotto
DEH250001
Cod. produttore
250001
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox (V2A) / Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Con tassello
Materiale del cavallotto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale della base di fissaggio:
Plastica