DEHN ITALIA S.P.A. - DEH250007 STAFFA PORTAFILO DEHNFIX CU P- GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Rame / plastica
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Materiale del cavallotto - Rame
Materiale della base di fissaggio - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364023895
Codice prodotto
DEH250007
Cod. produttore
250007
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Rame / plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Materiale del cavallotto:
Rame
Materiale della base di fissaggio:
Plastica