AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH253030 STAFFA PORTAFILO X TETTI KF IN STRISCIE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - A serraggio

  • Applicazione - Tetto piano

  • Materiale del supporto - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364054271

Codice prodotto

DEH253030

Cod. produttore

253030

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

A serraggio

Applicazione:

Tetto piano

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Plastica

Lunghezza del supporto:

100 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

55 mm

Staffa portafilo per tetti con fissaggio unico del conduttore tipo KF, da incastrare nelle guaine per tetti (spessore fino a 2,5 mm), che viene saldata o incollata con la guaina. Per il fissaggio di conduttori tondi o nastri (con adattatore) con posa libera del conduttore su tetti piani. Esecuzione con base di supporto in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni, con zoccolo montato a scatto, in cemento resistente al gelo. Zoccolo e base riciclabili separatamente.