DEHN ITALIA S.P.A. - DEH253050 STAFFA PORTAFILO XTETTI FB2 XTETTI PIANI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Altri
Applicazione - Tetto piano
Materiale del supporto - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364079687
Codice prodotto
DEH253050
Cod. produttore
253050
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Altri
Applicazione:
Tetto piano
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Calcestruzzo
Lunghezza del supporto:
141 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
55 mm




