DEHN ITALIA S.P.A. - DEH273740 STAFFA PORTAFILO PER PARETI ISOL. TERMIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio zincato
Materiale del cavallotto - Acciaio zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096714
Codice prodotto
DEH273740
Cod. produttore
273740
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Con tassello
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio zincato
Materiale del cavallotto:
Acciaio zincato
Materiale della base di fissaggio:
Zinco pressofuso
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm