DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275030 STAFFA PORTAF.CON CAVALLOTTO INOX XTD16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso 
- Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite 
- Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica 
- Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio zincato 
- Materiale del cavallotto - Acciaio zincato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013364095847
Codice prodotto
DEH275030
Cod. produttore
275030
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio zincato
Materiale del cavallotto:
Acciaio zincato
Materiale della base di fissaggio:
Zinco pressofuso
Dimensione filettatura, metrica:
8
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm


