DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275113 STAFFA PORTAF.X TD DIAM. 11-13MM FE/TZN,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio zincato
Materiale del cavallotto - Acciaio zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364095816
Codice prodotto
DEH275113
Cod. produttore
275113
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio zincato
Materiale del cavallotto:
Acciaio zincato
Materiale della base di fissaggio:
Zinco pressofuso
Dimensione filettatura, metrica:
8
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm


