DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275116 STAFFA PORTAASTA CON CAVALLOTTO IN ZAMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite
Diametro barre - 16...16 mm
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Materiale del cavallotto - Acciaio zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364095823
Codice prodotto
DEH275116
Cod. produttore
275116
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio asta:
Con morsetto a vite
Diametro barre:
16...16 mm
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale del cavallotto:
Acciaio zincato
Dimensione filettatura, metrica:
8
Materiale della base di fissaggio:
Zinco pressofuso