DEHN ITALIA S.P.A. - DEH277130 STAFFA PORTAFILO PA GRIGIO TD6-13/PT30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Confezione
1 PZ
EAN
4013364022669
Codice prodotto
DEH277130
Cod. produttore
277130
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Staffa per conduttori per la posa di conduttori tondi e piatti per l'equipotenzialità p.es. in cabine di trasformazione, centri di calcolo. Esecuzione in materiale plastico, isolata, stabilizzata ai raggi UV e con viti M6.


