DEHN ITALIA S.P.A. - DEH277237 STAFFA PER PIATTO CON PIASTRA CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Rame
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Distanza dalla parete - 11...11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364110991
Codice prodotto
DEH277237
Cod. produttore
277237
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Rame
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Distanza dalla parete:
11...11 mm
Staffa per conduttore piatto con piastra di pressione (vite M8), per la posa di conduttore piatto fino a 11 mm e conduttore tondo 6-10 mm, posa fissa del conduttore. Esecuzione con distanza parete di 11 mm.




