DEHN ITALIA S.P.A. - DEH277239 STAFFA PER PIATTO CON PIASTRA INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364111004
Codice prodotto
DEH277239
Cod. produttore
277239
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)