AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH284030 STAFFA PER PIATTO PER PT 30MM FE/TZN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

  • Materiale del cavallotto - Acciaio zincato

  • Altezza d\'installazione supporto linee - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364022485

Codice prodotto

DEH284030

Cod. produttore

284030

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Materiale del cavallotto:

Acciaio zincato

Altezza d\'installazione supporto linee:

10 mm

Staffa per conduttori piatti con cavalloto provvisto di fessura (forma costruttiva piatta), per il fissaggio di conduttori piatti. Esecuzione con asola (6,5 x 16 mm).