DEHN ITALIA S.P.A. - DEH284040 STAFFA PER PIATTO PER PT 40MM FE/TZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Materiale del cavallotto - Acciaio zincato
Altezza d\'installazione supporto linee - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364022492
Codice prodotto
DEH284040
Cod. produttore
284040
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Materiale del cavallotto:
Acciaio zincato
Altezza d\'installazione supporto linee:
10 mm




