AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH297120 STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNGRIP H 32MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Adesivo

  • Applicazione - Tetto in metallo

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364100916

Codice prodotto

DEH297120

Cod. produttore

297120

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Adesivo

Applicazione:

Tetto in metallo

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Plastica

Lunghezza del supporto:

67 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

32 mm

Staffa portafilo per il fissaggio di impianti di captazione aggiuntivi come captatori su tetti metallici. Esecuzione con base adesiva ad es. per tetti trapezoidali, con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore. La staffa portafilo può essereimpiegata su superfici piane (senza struttura) come tetti metallici/superfici metalliche. La staffe portafilo vengono fissate sul tetto in maniera adesiva (togliere la pellicola protettiva).