DEHN ITALIA S.P.A. - DEH300017 CONNETTORE KS M12 CU-BRONZO X TD8-12,5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone rosso
Tipo di connettore - Connettore
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364024069
Codice prodotto
DEH300017
Cod. produttore
300017
Produttore
DEH
Materiale:
Ottone rosso
Tipo di connettore:
Connettore
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite serrafilo
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione a portata di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. altre parti dell’impianto LPS. Esecuzione pesante con vite e dado M12.




