DEHN ITALIA S.P.A. - DEH301007 CONNETTORE KS CU-BRONZO PER TD 6-10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone rosso
Tipo di connettore - Connettore
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364021358
Codice prodotto
DEH301007
Cod. produttore
301007
Produttore
DEH
Materiale:
Ottone rosso
Tipo di connettore:
Connettore
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite serrafilo
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione a portata di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. a profilati piatti, fascette per pluviali oppure altre parti dell’impianto LPS. Esecuzione a corpo unico in Cu con vite e dado M10.