DEHN ITALIA S.P.A. - DEH301009 CONNETTORE KS INOX PER TD 7-10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Connettore
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364081284
Codice prodotto
DEH301009
Cod. produttore
301009
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Connettore
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite serrafilo
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA




