AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH301017 CONNETTORE KS CU-BRONZO PER TD 6-10MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Ottone rosso

  • Tipo di connettore - Connettore

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364053502

Codice prodotto

DEH301017

Cod. produttore

301017

Produttore

DEH

Materiale:

Ottone rosso

Tipo di connettore:

Connettore

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Connettore KS secondo CEI EN 62561-1 per la connessione resistente alla corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. su profili piatti, pluviali o altri componenti dell'impianto parafulmine. Esecuzione a corpo unico Cu con vite, grova e dado M10.