DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308040 MORSETTO MAXI MV FE/NERO XTD 8-16/15-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364055902
Codice prodotto
DEH308040
Cod. produttore
308040
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA