AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308062 Morsetto SV Fe/non zincato Td 6-28/Pt 30

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308062 Morsetto SV Fe/non zincato Td 6-28/Pt 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364344051

Codice prodotto

DEH308062

Cod. produttore

308062

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento obliquo secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti a croce e a T di un conduttore tondo e uno piatto.