AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308403 MORSETTO X IL COLLEG. DI SCHERMI INOX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto terminale

  • Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Campo di serraggio - 5...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364070509

Codice prodotto

DEH308403

Cod. produttore

308403

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto terminale

Materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Campo di serraggio:

5...10 mm

Morsetto per il collegamento di schermi, per la messa a terra dello schermo su guida profilata di ancoraggio. Adatta per l'equipotenzialità antifulmine. È possibile l'applicazione successiva senza interruzione dello schermo – montaggio senza l'ausilio diattrezzi.