DEHN ITALIA S.P.A. - DEH319209 MORSETTO A CROCE INOX PER TD 8-10/8-10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364035980
Codice prodotto
DEH319209
Cod. produttore
319209
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA




