DEHN ITALIA S.P.A. - DEH339051 MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATURA AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per grondaia
Materiale - Alluminio / Acciaio Inox (V2A)
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
4013364127388
Codice prodotto
DEH339051
Cod. produttore
339051
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per grondaia
Materiale:
Alluminio / Acciaio Inox (V2A)
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.




