DEHN ITALIA S.P.A. - DEH347205 MORSETTO A COMPRESSIONE CON FORO AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto passante
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Foro di fissaggio - 10.5 mm
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
4013364136601
Codice prodotto
DEH347205
Cod. produttore
347205
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto passante
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Foro di fissaggio:
10.5 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto a compressione secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi a parti di costruzione. Esecuzione con viti M6.




