DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365007 MORSETTO SCANALATO IN BRONZO CON CAVALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm
Materiale - Ottone rosso
Campo di serraggio - 0.7...6 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364024748
Codice prodotto
DEH365007
Cod. produttore
365007
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro:
7...10 mm
Materiale:
Ottone rosso
Campo di serraggio:
0.7...6 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite KS