DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365051 MORSETTO SCANALATO IN AL CON CAVALLOTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro - 6...10 mm
Materiale - Alluminio
Campo di serraggio - 0.7...8 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364091832
Codice prodotto
DEH365051
Cod. produttore
365051
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro:
6...10 mm
Materiale:
Alluminio
Campo di serraggio:
0.7...8 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta




