AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365057 MORSETTO SCANALATO IN CU CON CAVALLOTTO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per lamiere

  • Adatto per conduttori di diametro - 6...10 mm

  • Materiale - Rame

  • Campo di serraggio - 0.7...8 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364091849

Codice prodotto

DEH365057

Cod. produttore

365057

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto per lamiere

Adatto per conduttori di diametro:

6...10 mm

Materiale:

Rame

Campo di serraggio:

0.7...8 mm

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piatta

Morsetto scanalato con superficie di contatto maggiorata secondo CEI EN 62561-1, per collegare i conduttori tondi con le scanalature. Esecuzione angolata, connessione longitudinale o trasversale.