DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365227 MORSETTO SCANALATO CU PER TD 8-10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm
Materiale - Rame
Campo di serraggio - 0.7...10 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096127
Codice prodotto
DEH365227
Cod. produttore
365227
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro:
8...10 mm
Materiale:
Rame
Campo di serraggio:
0.7...10 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta