AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365250 MORSETTO SCANALATO UNI INOX-AL P. TD 8-1

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365250 MORSETTO SCANALATO UNI INOX-AL P. TD 8-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per lamiere

  • Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Campo di serraggio - 0.7...8 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364148307

Codice prodotto

DEH365250

Cod. produttore

365250

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto per lamiere

Adatto per conduttori di diametro:

8...10 mm

Materiale:

Alluminio

Campo di serraggio:

0.7...8 mm

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piatta

Morsetto di sezionamento UNI secondo la norma CEI EN 62561-1, per l'integrazione di sitemi di montaggio ad es. di impianti fotovoltaici in sistemi equipotenziali e di messa a terra di funzionalità (colore del cavo per lo più nero) e per sistemi equipotenziali per la protezione di corrente da fulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)Per mezzo della piastra di contatto (elemento intermedio) in acciaio INOX si possono unire diversi materiali del cavo (Cu, Al, Fe/tZn e acciaio INOX) con i comuni sistemi di montaggio ad es. in alluminio, senza che si verifichi corrosione di contatto.Esecuzione con vite a martello M8, dado zigrintao e cavallotto doppio ad es. per il cablaggio passante dei profilati.