DEHN ITALIA S.P.A. - DEH372120 MORSETTO DI CONNESSIONE IN FE/TZN VERTIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 6...10 mm
Materiale - Acciaio
Campo di serraggio - 5...18 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364119062
Codice prodotto
DEH372120
Cod. produttore
372120
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
6...10 mm
Materiale:
Acciaio
Campo di serraggio:
5...18 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale