DEHN ITALIA S.P.A. - DEH372210 MORSETTO DI CONNESSIONE IN FE/TZN ORRIZO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
4013364119116
Codice prodotto
DEH372210
Cod. produttore
372210
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto di collegamento per travi d'acciaio secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento su costruzioni d'acciaio. Esecuzione orizzontale con cavallotto di fissaggio, connessione longitudinale o trasversale.




