AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH377015 CORDINA DI PONTICELLAMENTO CU 50MMQ

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Treccia di ponticellamento

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364092693

Codice prodotto

DEH377015

Cod. produttore

377015

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Treccia di ponticellamento

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Treccia di ponticellamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di rivestimenti metallici (rivetti) oppure come elemento di compensazione della dilatazione per conduttori tondi. Esecuzione corta, connessione p.es. con connettore KS.